Opis:
Še posebej so primerni za brušenje in površinsko obdelavo na stacionarnih strojih. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 2400 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 3900 vrt./min
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø pot: 28 mm
- Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 25 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 120
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, prirezovanje na obroček: 13 mm
- Dolžina, skupno: 70 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
- Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so izvrtine in votline, tako da se obrezovanje med vrtenjem razširi.
- Podporni obroček preprečuje, da bi žice uhajale vstran.
- Ko je prirezovanje končano do podpornega obroča, ga lahko odstranite za nadaljnjo uporabo brez spreminjanja načina ščetkanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Rezervni obroč odstranite takoj, ko je prirezovanje končano do rezervnega obroča. To omogoča, da se preostala zaloga sprosti in popolnoma porabi. Pri posebej prilagodljivem sistemu uporaba, velikem premeru trosenja ali na težko dostopna mesta odstranite podporni obroč na začetku dela.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon za upogibanje gredi; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Obseg dobave:
- Ta ščetka je opremljen s podpornim obročem.
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.