Diamantni suhi vrtalnik DPD FL Ø6 mm za ploščice Ø12 mm PSF (vrtalnik)

Št. art.: 4007220070277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220070277
EAN/GTIN 4007220070277
Številka proizvajalca 68300092

Opis

Opis:

Diamantni vrtalniki za vrtalne stroje so še posebej primerni za vrtanje lukenj v ploščice in ploščice.

Lastnosti:

  • Maks. Debelina obdelovanca: 30 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Ø Zunanja metrika: 6 mm
  • Ø Metrična gred: 12 mm
  • Višina, površina: 6 mm

Prednosti:

  • Kvalitetne diamantne lastnosti.
  • Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoko udobje pri rezanju.
  • Visoka stroškovna učinkovitost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja.
  • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
  • Vrste pogona: Vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Ploščice

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico