Diamantna plošča DCW 4R PSF 2 x 6x22.23 mm za uravnoteženje betona in estriha

Št. art.: 4007220070017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220070017
EAN/GTIN 4007220070017
Številka proizvajalca 68300067

Opis

Opis:

Diamantne brusilne plošče so še posebej primerne za obdelavo trdih gradbenih materialov, kot so beton, kamen ali estrih. Brusilne plošče so učinkovito orodje za glajenje neravnih površin, kot sta odstranjevanje lepila za ploščice in brušenje betona pri pripravi na polaganje ploščic. Uporabljajo se tudi za posnemanje in lomljenje robov kamna.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Višina, površina: 6 mm

Prednosti:

  • Kvalitetne diamantne lastnosti.
  • Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi brušenja.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Idealno za trde gradbene materiale, kot so kamen, beton, estrih zaradi diamantnega peska.
  • Visoka stroškovna učinkovitost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Primerno za kotni brusilnik vseh razredov zmogljivosti. brušenje z malo pritiska, da se prepreči pregrevanje orodja.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; izravnavanje; površinsko brušenje
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Opeke
    • Kamen
    • Beton

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico