Opis:
Diamantne brusilne plošče so še posebej primerne za obdelavo trdih gradbenih materialov, kot so beton, kamen ali estrih. Brusilne plošče so učinkovito orodje za glajenje neravnih površin, kot sta odstranjevanje lepila za ploščice in brušenje betona pri pripravi na polaganje ploščic. Uporabljajo se tudi za posnemanje in lomljenje robov kamna.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Diamant
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Višina, površina: 6 mm
Prednosti:
- Kvalitetne diamantne lastnosti.
- Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi brušenja.
- Zelo dolga življenjska doba.
- Idealno za trde gradbene materiale, kot so kamen, beton, estrih zaradi diamantnega peska.
- Visoka stroškovna učinkovitost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Primerno za kotni brusilnik vseh razredov zmogljivosti. brušenje z malo pritiska, da se prepreči pregrevanje orodja.
- Opravila obdelave: Posnemanje; izravnavanje; površinsko brušenje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.