diamantna rezalna plošča DS 450x3,2x25,4 mm RVP za hitro ločevanje kamna in betona

Št. art.: 4007220069882
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220069882
EAN/GTIN 4007220069882
Številka proizvajalca 68300055

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Diamantne rezalne plošče Pferd so izdelane po najvišjih standardih kakovosti in varnosti. Zagotavljajo optimalne rezultate ločevanja in omogočajo ekonomično obdelavo različnih materialov, npr. Betona, opranega betona, klinkerja, trde kamnine, Granit ali drugi abrazivni gradbeni materiali. Paleta izdelkov ponuja optimalno orodje za vsako strojno obdelavo. Univerzalno orodje s segmentiranim robom za agresivno, hitro rezanje z visoko zmogljivostjo rezanja in dobrim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4200 vrt./min
  • Oblika: 1A1R/DS
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 3,2 mm
  • Ø Luknja: 25,4 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Ø Zunanja metrika: 450 mm
  • Višina, površina: 10 mm

Prednosti:

  • Kvalitetne diamantne lastnosti.
  • Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoko udobje pri rezanju.
  • Visoka stroškovna učinkovitost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja. Primerno za kotni brusilnik vseh razredov zmogljivosti.
  • Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; separator bencina; namizna žaga

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Opeke
    • Armiranega betona
    • Mehki kamni
    • Beton

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico