Okrogla krtača široka nevezana RBU Ø 150x25xvari. Vaja. SiC-filament-Ø 1,10 mm zrna 120 Stojalo za mletje

Št. art.: 4007220069691
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
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220069691
    EAN/GTIN 4007220069691
    Številka proizvajalca 43701182
    L-število L51510 704

    Opis

    Opis:

    Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C. Zasnovan za univerzalni uporaba v sektorju delavnic.

    Lastnosti:

    • Embalaža: POS-embalaža
    • VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 2400 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 3900 vrt./min
    • Metrična širina: 25 mm
    • Snemalni sistem: Izvrtina
    • Ø Luknja vključena v garnitura: AK 32-2
    • Ø Luknja, maks.: 50,8 mm
    • Ø Luknja: 31,8 mm
    • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
    • Ø Zunanja metrika: 150 mm
    • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
    • Velikost zrnja: 120
    • Dolžina, obrezovanje: 25 mm

    Prednosti:

    • uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
    • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
    • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
    • Vrste pogona: brusni stroj; pogon za upogibanje gredi; stacionarni stroji; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Bron
      • Lito železo
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Duroplasti
      • Druge neželezne kovine
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • les

    Obseg dobave:

    • Ta okrogla ščetka je priložen kompletu adapterjev AK 32-2.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico