Opis:
TRDNI DIAMANT CC-GRIND je bil razvit posebej za uporabo na trdih materialih, ki jih ni mogoče obdelati s konvencionalnimi orodji iz korunda ali silicijevega karbida. CC-MLETJE TRDNEGA DIAMANTA se uporablja pri mokrem in suhem mletju. Ujemajoči se komplet vpenjalnih prirobnic (navoj M14) je vključen v dobavo.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: D 852
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabljajte samo s površino, ki ni primerna za obodno brušenje. Če želite razširiti življenjska doba of the brusni disk na plasti proti vodnemu kamnu in obrabi, zmanjšajte rezalna hitrost kotnega brusilnika s hitrostjo na 30 do 40 m/s. Za optimalno delovanje uporabite komplet vpenjalnih prirobnic ZA TRDNO/FLEX za CC-BRUŠENJE. Za uporaba na kotni brusilnik z 5/8-11-navojem je treba ločeno naročiti ustrezen komplet vpenjalnih prirobnic.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; odstranjevanje vodnega kamna; brušenje; izravnavanje; Odstranite oksidne plasti; hrapavost; zaokroževanje; obrezovanje; obdelava varilnega šiva; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
- Vrste pogona: kotni brusilnik; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Tinder
- Tehnična keramika
- Volframov karbid
- Zaščitne plasti proti obrabi (brizganje in varjenje zlitin)
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.