Opis:
Rezkarji za luknje iz volframovega karbida so profesionalno orodje za hitro in natančno rezanje lukenj (odprtin) s premerom od 16 do 105 mm. Primerni so za obdelavo legiranih in nelegiranih jekel, nerjavnega jekla (INOX), barvnih kovin in plastike (tudi GRP). Rezkarji za luknje iz volframovega karbida se uporabljajo na ročnih vrtalnikih ali stacionarnih strojih. Smola zob (razdalja med zobmi) rezil KONJSKIH lukenj je neenakomerna, kar preprečuje klepetanje. Ploska zasnova (višina orodja 8 mm) je primerna za obdelavo ravnega materiala do maks Debelina materiala 4 mm. Globoki dizajn (višina orodja 35 mm) je primeren za uporaba na ukrivljenih površinah in cevnih materialih. Največja globina reza je 32 mm.
Lastnosti:
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 100 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 220 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 195 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 220 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 245 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 320 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 295 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 320 vrt./min
- Ø Zunanja metrika: 65 mm
- Ø Metrična gred: 12 mm
Prednosti:
- Visoka natančnost koncentričnosti, saj sta rezalna glava in gred izdelana iz enega kosa.
- Optimalna zmogljivost rezanja zahvaljujoč rezalnim robovom iz visokokakovostnega karbida.
- Izmenljiv centrirni sveder HSS.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Navedene referenčne vrednosti hitrosti veljajo za stroje, ki ohranjajo število vrtljajev približno konstantno pod obremenitvijo. Pri strojih z nizko močjo z velikim padcem hitrosti se lahko vrednosti povečajo za približno 30 %. Vrednosti vodila za hitrost se lahko povečajo za do 100 %, če zobje niso stalno vstavljeni, npr. V cevi ali ukrivljene materiale. S tem se izognemo klepetanju in izraščanju zobkov pri ročni uporabi. Rezkarji iz volframovega karbida so primerni za obdelavo nerjavečega jekla (INOX). Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz postopka strojne obdelave. Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.). Rezkarji za luknje iz volframovega karbida podjetja Pferd so primerni za ponovno uporabo. Pravočasno in pravilno brušenje znatno poveča življenjska doba orodja. Obrnite se na lokalno službo za ponovno brušenje.
- Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
- Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Vezana plošča
- Baker
- Duroplasti
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
- Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Trd les
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Druge neželezne kovine
- Drugo
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Neželezne kovine mehke
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Mehki les
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Aluminijeve zlitine težko
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- les
- Cink
Obseg dobave:
- Priloženi so rezkarji za luknje iz volframovega karbida, vključno z centrirni sveder.