Rezilo LSS 2 za bimetalne žage za vrtanje Ø 32 do 210 mm

Št. art.: 4007220062647
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220062647
EAN/GTIN 4007220062647
Številka proizvajalca 25200211
L-število L51140 353

Opis

Opis:

Pferd ponuja gredi za žage za luknje v različnih izvedbah. Ti so prilagojeni ustreznim dimenzijam žaga za luknje. Na voljo so tudi podaljški vpenjala, ki so primerni za strojno obdelavo težko dostopnih komponent. Gredi žage za luknje se uporabljajo za vpenjala žaga za luknje in centrirni vrtalnik in so na voljo v treh velikostih. Vse gredi žage za izvrtine so dobavljene s kompresijsko vzmetjo za boljše izmet žaganega materiala. Gred žage za luknje LSS 2 je dobavljena z sveder iz HSS LSB 6/60 in kompresijsko vzmetjo.

Lastnosti:

  • Oblika vpenjala: Šesterokotnik
  • Primerno za: LS 32–210
  • Metrična širina ključa: 9,53 mm
  • Ø Metrična gred: 10,5 mm
  • Ø nit: 5/8–18 UNF

Obseg dobave:

  • Glede na premer žage za luknje in pogon orodja, ki je na voljo, je treba izbrati ustrezno gred.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico