Rezilo LSS 1 za bimetalne žage za vrtanje Ø 14 do 30 mm

Št. art.: 4007220062630
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220062630
    EAN/GTIN 4007220062630
    Številka proizvajalca 25200111
    L-število L51140 336

    Opis

    Opis:

    Pferd ponuja gredi za žage za luknje v različnih izvedbah. Ti so prilagojeni ustreznim dimenzijam žaga za luknje. Na voljo so tudi podaljški vpenjala, ki so primerni za strojno obdelavo težko dostopnih komponent. Gredi žage za luknje se uporabljajo za vpenjala žaga za luknje in centrirni vrtalnik in so na voljo v treh velikostih. Vse gredi žage za izvrtine so dobavljene s kompresijsko vzmetjo za boljše izmet žaganega materiala. Gred žage za luknje LSS 1 je dobavljena z sveder iz HSS LSB 6/60 in kompresijsko vzmetjo.

    Lastnosti:

    • Oblika vpenjala: Šesterokotnik
    • Primerno za: LS 14–30
    • Metrična širina ključa: 9,53 mm
    • Ø Metrična gred: 10,5 mm
    • Ø nit: 1/2–20 UNF

    Obseg dobave:

    • Glede na premer žage za luknje in pogon orodja, ki je na voljo, je treba izbrati ustrezno gred.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico