Držalo za orodje Ø 8 mm za lahek kovinski rezkar z notranjim navojem M 10

Št. art.: 4007220062128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sornik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220062128
EAN/GTIN 4007220062128
Številka proizvajalca 23600810
L-število L51140 383

Opis

Opis:

Pferd ponuja primeren držalo orodij za rezkalne sornike HSS in rezkalne plošče ALUMASTER. Primerno za orodja z ženskim navojem M10.

Lastnosti:

  • Ø Metrična gred: 8 mm
  • Ø nit: M10
  • Dolžina, skupno: 57 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico