Opis:
garnitura 84 HSS vsebuje 15 HSS finih rezkalnih zatičev za fino obdelavo v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami. Orodja so primerna za fino obdelavo na majhnih in težko dostopnih območjih.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 84 HSS
- Zob: Posebni zobje (SP)
- Ø Metrična gred: 3 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)