Opis:
Zob 2 je opremljen z lomilci odrezkov in je posebej primeren za odrezovanje iz jekla, jeklena litina in litega železa, nerjavečega jekla (INOX), barvnih kovin in plastike. Uporablja se v območju hitrosti od 1 200 do 13 200 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. konična konica roto rezkar, sploščena.
Lastnosti:
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 1600 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 5400 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 5400 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 2200 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 6700 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 6700 vrt./min
- Zob: 2
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- kotnik: 27 °
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Visoka agresivnost.
- Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
- Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Trd les
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- les
- Cink