HSS frezalo s koničastim konusom G Ø 10x20mm rezilo-Ø 6 mm Z 1 univerzalno grobo

Št. art.: 4007220059234
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220059234
EAN/GTIN 4007220059234
Številka proizvajalca 22423316
L-število L51140 354

Opis

Opis:

Zob 1 je še posebej primeren za odrezovanje iz nerjavečega jekla (INOX), mehkih barvnih kovin in plastike. Uporablja se v območju hitrosti od 1 200 do 23 900 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. konična konica roto rezkar, sploščena.

Lastnosti:

  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 2000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 6400 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 6400 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 2600 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 9600 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 9600 vrt./min
  • Zob: 1
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • kotnik: 28 °
  • Dolžina, nazobčana: 20 mm
  • Dolžina, skupno: 60 mm

Prednosti:

  • Visoka agresivnost.
  • Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
  • Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Lito železo
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Trd les
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Termoplasti
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico