Rezkar HSS ALU valjaste oblike C Ø 16x25 mm drsnik-Ø 6 mm Alu/NE

Št. art.: 4007220058947
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220058947
EAN/GTIN 4007220058947
Številka proizvajalca 22411816
L-število L51140 413

Opis

Opis:

ALU serracija je še posebej primerna za odrezovanje mehkih barvnih kovin, medenine, bakra, aluminijevih zlitin, plastike, Plastika in guma, ojačana z vlakni. HSS rezkalni zatiči z zobmi ALU se lahko uporabljajo v hitrostnem razponu od 4 000 do 6 000 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. Roller Round roto rezkar.

Lastnosti:

  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 4000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 4000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 6000 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 6000 vrt./min
  • Zob: ALUMINIJ
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, nazobčana: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 65 mm

Prednosti:

  • Visoka agresivnost.
  • Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
  • Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Termoplasti
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico