Opis:
Zob 3 je opremljen z lomilci odrezkov in je še posebej primeren za odrezovanje iz jekla, jeklena litina in litega železa. Uporablja se v območju hitrosti od 1 200 do 7 900 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. Cilindrični roto rezkar z ozobljenjem zob.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 2200 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 2200 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 2700 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 2700 vrt./min
- Zob: 3
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Visoka agresivnost.
- Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
- Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)