Rezkar HSS, cilindrični, čelna stran A-ST Ø 10x13 mm rezilo-Ø 6 mm Z 2 univerzalni srednji lomilec.

Št. art.: 4007220058664
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220058664
EAN/GTIN 4007220058664
Številka proizvajalca 22405326
L-število L51140 1085

Opis

Opis:

Zob 2 je opremljen z lomilci odrezkov in je posebej primeren za odrezovanje iz jekla, jeklena litina in litega železa, nerjavečega jekla (INOX), barvnih kovin in plastike. Uporablja se v območju hitrosti od 1 200 do 13 200 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. Cilindrični roto rezkar z ozobljenjem zob.

Lastnosti:

  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 2000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 6400 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 6400 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 2600 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 8000 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 8000 vrt./min
  • Zob: 2
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, nazobčana: 13 mm
  • Dolžina, skupno: 53 mm

Prednosti:

  • Visoka agresivnost.
  • Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
  • Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Trd les
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico