HSS fino rezilo Ø 6,2 mm drsnik-Ø 3 mm SP univerzalno fino

Št. art.: 4007220058299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220058299
EAN/GTIN 4007220058299
Številka proizvajalca 22392653
L-število L51140 666

Opis

Opis:

HSS rezkalni zatiči, posebej zasnovani za natančno obdelavo s premerom gredi 3 mm, dolžino gredi 30 mm in posebnimi zobmi.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 4300 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 4300 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 5400 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 5400 vrt./min
  • Zob: Posebni zobje (SP)
  • Ø Zunanja metrika: 6,2 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • kotnik: 32 °
  • Dolžina, nazobčana: 10,5 mm
  • Dolžina, skupno: 40,5 mm

Prednosti:

  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; Deburring; izenačevanje; rezkanje; rezkanje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico