HSS fino rezilo 906 Ø 6 mm drsnik-Ø 3 mm SP univerzalno fino

Št. art.: 4007220058190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220058190
    EAN/GTIN 4007220058190
    Številka proizvajalca 22390653
    L-število L51140 453

    Opis

    Opis:

    HSS rezkalni zatiči, posebej zasnovani za natančno obdelavo s premerom gredi 3 mm, dolžino gredi 30 mm in posebnimi zobmi.

    Lastnosti:

    • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 4300 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 4300 vrt./min
    • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 5400 vrt./min
    • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 5400 vrt./min
    • Zob: Posebni zobje (SP)
    • Ø Zunanja metrika: 6 mm
    • Ø Metrična gred: 3 mm
    • kotnik: 71 °
    • Dolžina, nazobčana: 4,2 mm
    • Dolžina, skupno: 34,2 mm

    Prednosti:

    • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; Deburring; izenačevanje; rezkanje; rezkanje
    • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Temprano lito železo
      • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
      • Jekleno ohišje
      • Lito železo
      • Jeklena litina
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Orodna jekla
      • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico