Frezo iz lahke zlitine HSS Ø 20 mm notranji navoj M10 SP Alu/NE kovine Lomilec čipov

Št. art.: 4007220057926
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220057926
EAN/GTIN 4007220057926
Številka proizvajalca 22212089
L-število L51140 834

Opis

Opis:

Univerzalni rezkalni zatiči lahke kovine, podobni obliki drevesa, s posebnimi zobmi in notranjim navojem M10. Različica z lomilci odrezkov.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 1300 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 1300 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 1600 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 1600 vrt./min
  • Zob: Posebni zobje (SP)
  • Ø Zunanja metrika: 20 mm
  • Ø nit: M10
  • Dolžina, nazobčana: 45 mm
  • Dolžina, skupno: 54 mm

Prednosti:

  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za uporaba na mehkih barvnih kovinah, razpon hitrosti rezanja 200–300 m/min, razpon hitrosti 3 100–4 700 vrt/min. Za uporaba na aluminiju do največ 9 000 vrt/min.
  • Opravila obdelave: Brušenje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; površinska obdelava;
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Aluminijeve zlitine mehke

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico