Pila za verižno žago okrogla Ø 4,0x200 mm Premium Line v 3-delnem plastičnem kovčku

Št. art.: 4007220056899
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220056899
EAN/GTIN 4007220056899
Številka proizvajalca 18600759
L-število L51060 510

Opis

Opis:

Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Tri okrogle spiralne rezane datoteke v promocijski plastični embalaži za zaščito pred umazanijo in poškodbami. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 412 4x3
  • Razmik verige: 1/4, 3/8 LP
  • Poševnica: Premijska linija
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Ø Zunanja metrika: 4 mm

Prednosti:

  • Popolna ostrina zahvaljujoč inovativni spiralni poševnici, ustvarite fine zobne površine za največjo učinkovitost rezanja, zagotovite nežnejši občutek datoteke.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Enota pakiranja vsebuje štiri plastične embalaže, od katerih vsaka vsebuje tri datoteke.

Opomba:

  • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico