HSS frezo posebne oblike 63ST Ø 12x30mm rezilo-Ø 6 mm Z 3 univerzalni srednje fini lomilec sekancev

Št. art.: 4007220056738
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220056738
EAN/GTIN 4007220056738
Številka proizvajalca 22106336
L-število L51140 386

Opis

Opis:

Zob 3 je opremljen z lomilci odrezkov in je še posebej primeren za odrezovanje iz jekla, jeklena litina in litega železa. Uporablja se v območju hitrosti od 1 200 do 7 900 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. roto rezkarji v 4 posebnih oblikah s premerom gredi 6 mm. Zaradi različnih oblik so idealne za širok nabor rezkarjev.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: HSS 63./6
  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 1600 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 1600 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 2200 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 2200 vrt./min
  • Zob: 3
  • Ø Zunanja metrika: 12 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • kotnik: 7 °
  • Dolžina, nazobčana: 30 mm
  • Dolžina, skupno: 70 mm

Prednosti:

  • Visoka agresivnost.
  • Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
  • Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS.
  • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; Deburring; izenačevanje; rezkanje; rezkanje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico