Karbidni set majhnih rezkarjev 15 kosov z nazobčanjem 5 rezkarjev-Ø 6 mm univerzalni srednji križni nazobčani

Št. art.: 4007220055892
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220055892
    EAN/GTIN 4007220055892
    Številka proizvajalca 21901501
    L-število L51140 16

    Opis

    Opis:

    Serracija 5 je še posebej primerna za fino odrezovanje iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX) in visoko toplotno odpornih materialov, kot so zlitine na osnovi niklja in kobalta. Ustvarjajo dobre površine. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. garnitura 1501 zob 5 vsebuje 15 majhnih karbidnih rezkarjev v najpogostejših oblikah in dimenzijah za splošno uporabo. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 1501 Z5
    • Zob: 5
    • Ø Metrična gred: 3 mm

    Prednosti:

    • Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
    • Dolga življenjska doba.
    • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
    • Visoka kakovost površine.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Bron
      • Jekleno ohišje
      • Jeklena litina
      • Aluminijeve zlitine trde
      • Neželezne kovine trde
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Orodna jekla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico