Karbidni frez s koničastim lokom SPG Ø 03x07 mm oklep-Ø 3 mm Z5 univerzalni fini

Št. art.: 4007220049907
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220049907
    EAN/GTIN 4007220049907
    Številka proizvajalca 21222553
    L-število L51140 73

    Opis

    Opis:

    Serracija 5 je še posebej primerna za fino odrezovanje iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX) in visoko toplotno odpornih materialov, kot so zlitine na osnovi niklja in kobalta. Ustvarjajo dobre površine. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033, konica sploščena.

    Lastnosti:

    • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 37000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 37000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 37000 vrt./min
    • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 37000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 48000 vrt./min
    • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 48000 vrt./min
    • RPM BIS, trde neželezne kovine: 48000 vrt./min
    • RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 64000 vrt./min
    • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 48000 vrt./min
    • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 64000 vrt./min
    • Zob: 5
    • Ø Zunanja metrika: 3 mm
    • Ø Metrična gred: 3 mm
    • Dolžina, nazobčana: 7 mm
    • Dolžina, skupno: 37 mm

    Prednosti:

    • Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
    • Dolga življenjska doba.
    • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
    • Visoka kakovost površine.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
    • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Bron
      • Jekleno ohišje
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Aluminijeve zlitine trde
      • Neželezne kovine trde
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Visoko toplotno odporni materiali
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Orodna jekla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico