Opis:
Serracija 3 je še posebej primerna za odrezovanje iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX), niklja in titanovih zlitin. Zanj je značilna visoka odstranitev materiala in ustvarja dobre površine. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. Disk v obliki roto rezkar, zobje na obodu 90° simetrično, zožen. Oblika diska je še posebej primerna za izdelavo in obdelavo utorov v obliki prizme.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 6000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 3000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 3000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 3000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 6000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 8000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 4000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 4000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 4000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 8000 vrt./min
- Zob: 3
- Ø Zunanja metrika: 25 mm
- Ø Metrična gred: 8 mm
- kotnik: 90 °
- Dolžina, nazobčana: 6 mm
- Dolžina, skupno: 46 mm
Prednosti:
- Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
- Dolga življenjska doba.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
- Visoka kakovost površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; obrezovanje; rezkanje
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Neželezne kovine mehke
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- Cink