Karbidni rezkar SPG Ø 10x20 mm, drsnik-Ø 8 mm Z3P univerzalni srednji križni rez

Št. art.: 4007220048030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220048030
EAN/GTIN 4007220048030
Številka proizvajalca 21122628

Opis

Opis:

Serracija 3 PLUS je prečno nazobčana in je še posebej primerna za odrezovanje litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX), niklja na osnovi in titanovih zlitin. Zanj je značilna visoka odstranitev materiala. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033, konica sploščena.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 14000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 8000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 8000 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 8000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 14000 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 19000 vrt./min
  • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 11000 vrt./min
  • RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 14000 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 11000 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 19000 vrt./min
  • Zob: 3 PLUS
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, nazobčana: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 65 mm

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
  • Dolga življenjska doba.
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
  • Visoka kakovost površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico