Karbidni frez SPG Ø 06x18 mm, Ø 6 mm Z3P univerzalni srednji prečni rez

Št. art.: 4007220047941
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220047941
    EAN/GTIN 4007220047941
    Številka proizvajalca 21122526
    L-število L51140 310

    Opis

    Opis:

    Serracija 3 PLUS je prečno nazobčana in je še posebej primerna za odrezovanje litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX), niklja na osnovi in titanovih zlitin. Zanj je značilna visoka odstranitev materiala. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033, konica sploščena.

    Lastnosti:

    • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 24000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 13000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 13000 vrt./min
    • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 13000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
    • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 32000 vrt./min
    • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 19000 vrt./min
    • RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 24000 vrt./min
    • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 19000 vrt./min
    • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 32000 vrt./min
    • Zob: 3 PLUS
    • Ø Zunanja metrika: 6 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Dolžina, nazobčana: 18 mm
    • Dolžina, skupno: 55 mm

    Prednosti:

    • Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
    • Dolga življenjska doba.
    • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
    • Visoka kakovost površine.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
    • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Temprano lito železo
      • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
      • Jekleno ohišje
      • Lito železo
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Aluminijeve zlitine trde
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Visoko toplotno odporni materiali
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Orodna jekla
      • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico