Opis:
Serracija 3 je še posebej primerna za odrezovanje iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX), niklja in titanovih zlitin. Zanj je značilna visoka odstranitev materiala in ustvarja dobre površine. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. Krožni roto rezkar po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 3,6 mm
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 9000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 5000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 5000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 5000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 9000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 7000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 7000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 7000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 12000 vrt./min
- Zob: 3
- Ø Zunanja metrika: 16 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 30 mm
- Dolžina, skupno: 70 mm
Prednosti:
- Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
- Dolga življenjska doba.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
- Visoka kakovost površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Neželezne kovine mehke
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- Cink