Opis:
Serracija 1 je še posebej primerna za odrezovanje barvnih kovin, jekla in litega železa. Zanj je značilna visoka odstranitev materiala. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. Sferični roto rezkar po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 5000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 12000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 18000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 9000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 18000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 18000 vrt./min
- Zob: 1
- Ø Zunanja metrika: 16 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 14 mm
- Dolžina, skupno: 54 mm
Prednosti:
- Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
- Dolga življenjska doba.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
- Visoka kakovost površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminijeve zlitine mehke
- Neželezne kovine mehke
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- Cink