Opis:
Serracija 5 je še posebej primerna za fino odrezovanje iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX) in visoko toplotno odpornih materialov, kot so zlitine na osnovi niklja in kobalta. Ustvarjajo dobre površine. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. Cilindrični roto rezkar po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033. Kombinacija cilindrične in sferične geometrije.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 9000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 9000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 9000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 9000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 12000 vrt./min
- RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 16000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 12000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 16000 vrt./min
- Zob: 5
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 10 mm
- Dolžina, skupno: 51 mm
Prednosti:
- Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
- Dolga življenjska doba.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
- Visoka kakovost površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Bron
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla