Krtača brez vozlov PBU Ø20 mm Šank-Ø6 mm Jeklena žica-Ø0,50

Št. art.: 4007220045220
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
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220045220
    EAN/GTIN 4007220045220
    Številka proizvajalca 43298004
    L-število L51510 641

    Opis

    Opis:

    Primerno za lahka dela s ščetkanjem, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in rjavenje. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

    Lastnosti:

    • Embalaža: Industrijska embalaža
    • VRT/MIN, največ: 18000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 9000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 13500 vrt./min
    • Snemalni sistem: Držalo
    • Ø pot: 22 mm
    • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
    • Ø Zunanja metrika: 20 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
    • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
    • Dolžina, skupno: 70 mm

    Prednosti:

    • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so izvrtine in votline, tako da se obrezovanje med vrtenjem razširi.
    • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
    • Ustvarja lepe površine.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Litega železa
      • Jeklena litina
      • Elastomeri
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • les

    Opomba:

    • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico