Notranja krtača IBU Ø13x25 mm Šank-Ø3,7 mm Aluminijev oksid -Ø0,30 Zrnatost 600

Št. art.: 4007220037324
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220037324
EAN/GTIN 4007220037324
Številka proizvajalca 43679639
L-število L51510 227

Opis

Opis:

Za enostavno posnemanje robov, čiščenje izvrtin in prečnih izvrtin ter za površinsko obdelavo. Ščetke iz aluminijevega oksida (AO) so manj ostre in agresivne kot SiC. Primerni so predvsem za poliranje in glajenje kot zaključek mehkih kovin. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 2000 vrt./min
  • Metrična širina: 25 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 13 mm
  • Ø Metrična gred: 3,7 mm
  • Material za skladiščenje: Aluminijev oksid (AO)
  • Velikost zrnja: 600
  • Dolžina, skupno: 125 mm

Prednosti:

  • Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Brez sprememb v dimenzijski natančnosti obdelovancev.
  • Pri notranjih ščetkah s topim ušescem prirezovanje sega do konice krtače.
  • Ukrivljen konec žice nima ostrih robov, tako da občutljive površine niso opraskane.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Druge neželezne kovine
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.
  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico