Notranja ščetka IBU Ø6x25 mm Gred-Ø3,2 mm Žica iz nerjavečega jekla-Ø0,12

Št. art.: 4007220036938
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220036938
EAN/GTIN 4007220036938
Številka proizvajalca 43679602
L-število L51510 66

Opis

Opis:

Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3500 vrt./min
  • Metrična širina: 25 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,12 mm
  • Ø Zunanja metrika: 6 mm
  • Ø Metrična gred: 3,2 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, skupno: 90 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Višja življenjska doba zaradi konstrukcije rotacijske žice.
  • Pri notranjih ščetkah s topim ušescem prirezovanje sega do konice krtače.
  • Ukrivljen konec žice nima ostrih robov, tako da občutljive površine niso opraskane.
  • Zelo dobra korozijska odpornost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.
  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico