Opis:
Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 3500 vrt./min
- Metrična širina: 25 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0,12 mm
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Ø Metrična gred: 3,2 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, skupno: 90 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Višja življenjska doba zaradi konstrukcije rotacijske žice.
- Pri notranjih ščetkah s topim ušescem prirezovanje sega do konice krtače.
- Ukrivljen konec žice nima ostrih robov, tako da občutljive površine niso opraskane.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.