Opis:
Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.
Lastnosti:
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Ø Zunanja metrika: 18 mm
- Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
- Dolžina, skupno: 300 mm
Prednosti:
- Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
- Deluje brez isker.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Medenina
- Baker
- Druge neželezne kovine
- Cink