trde polstene polirne konice s koničasto obliko Ø 6x18 mm s kratkim Ø 3 mm

Št. art.: 4007220036075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220036075
EAN/GTIN 4007220036075
Številka proizvajalca 44100122
L-število L51050 575

Opis

Izvedba:

  • H (trda)

Opis:

Flomastri se uporabljajo zaradi svoje trdote in fleksibilnosti, ko je treba geometrijske oblike natančno vzdrževati. SPK stožčasta oblika se uporablja predvsem za strojno obdelavo polmerov in kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 79500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 16000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 32000 vrt./min
  • Oblika: Koničasti stožec
  • Izvedba: H (trda)
  • Metrična širina: 18 mm
  • Ø Zunanja metrika: 6 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Dolžina, gred: 33 mm

Prednosti:

  • Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
  • Natančna ohranitev geometrijskih oblik zaradi njihove trdote.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 5–10 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja. Uporabite diamantne polirne paste in palice za poliranje. Pri zamenjavi polirna pasta-ja vstavite nov, neuporabljen polirno orodje.
  • Opravila obdelave: Poliranje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico