Opis:
Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Ø Zunanja metrika: 4 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, skupno: 300 mm
Prednosti:
- Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les