Izvedba:
Opis:
Prstani iz krpe z vpenjalom se uporabljajo s polirnimi pastami za pre-, sijajno in visoko sijajno poliranje pri izdelavi orodja in plesni. Različica BW (bombaž) za zelo fini visokosijajni lak, za odstranjevanje prahu in poliranje.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 17350 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 13000 vrt./min
- Izvedba: BW
- Metrična širina: 10 mm
- Ø Zunanja metrika: 22 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Pri poliranju pazite, da se orodje ne pregreje. Zagotovite zadostno količino polirna pasta.
- Opravila obdelave: Poliranje
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine