Karbidni visokozmogljivi valj INOX ZYAS stirnv. Ø 03x13 mm oklep-Ø 3 mm nerjaveče jeklo

Št. art.: 4007220034453
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220034453
    EAN/GTIN 4007220034453
    Številka proizvajalca 21200282
    L-število L51140 606

    Opis

    Opis:

    Z nazobčanjem INOX je Pferd razvil inovativen roto rezkarji za strojno obdelavo nerjavečega jekla (INOX). Za INOX nazobčenost je značilna izjemno visoka zmogljivost rezanja na vseh avstenitnih jeklih, odpornih proti rji in kislinam. Ustvarja bistveno manj vibracij kot primerljive prečne prestave. Cilindrični roto rezkar po DIN 8032 z zobmi na obodu in obrazu.

    Lastnosti:

    • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 27000 vrt./min
    • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 48000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 27000 vrt./min
    • RPM BIS, trde neželezne kovine: 48000 vrt./min
    • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 64000 vrt./min
    • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 48000 vrt./min
    • Zob: INOX
    • Ø Zunanja metrika: 3 mm
    • Ø Metrična gred: 3 mm
    • Dolžina, nazobčana: 13 mm
    • Dolžina, skupno: 43 mm

    Prednosti:

    • Izjemna zmogljivost obdelave in življenjska doba zahvaljujoč inovativni geometriji zob.
    • Dosega visoko kakovost površine z optimalno nastanek odrezkov.
    • Preprečuje omamljanje materiala zaradi nizke toplote.
    • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
    • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Neželezne kovine trde
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Titan
      • Titanove zlitine

    Opomba:

    • Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico