Opis:
TITANOVA nazobčenost je bila razvita posebej za obdelavo trdih titanovih materialov (natezna trdnost > 500 N/mm²). Zanj je značilna izjemno visoka zmogljivost rezanja na tej skupini materialov, ki jo je zelo težko strojno obdelati. Rezkalni zatiči iz volframovega karbida s TITANOVIMI zobmi prepričajo s tihim rezkanjem z znatno zmanjšanimi tresljaji in manj hrupa. Roller Round roto rezkar v skladu z DIN 8032. Kombinacija cilindrične in sferične geometrije.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 27000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 48000 vrt./min
- Zob: TITAN
- Ø Zunanja metrika: 3 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, nazobčana: 13 mm
- Dolžina, skupno: 43 mm
Prednosti:
- Izjemna zmogljivost obdelave in življenjska doba zahvaljujoč inovativni geometriji zob.
- Opazno povečana agresivnost, veliki čipi, zelo dobra evakuacija odrezkov.
- Udobno delo z zmanjšanimi vibracijami in manj hrupa.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Določite posamezne število vrtljajev glede na titanovo zlitino, ki jo boste obdelovali. Če so iskre preveč iskre, zmanjšajte vrednost število vrtljajev. Glede na titanovo zlitino, ki jo je treba obdelati, se letečim iskram ni mogoče popolnoma izogniti. Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Neželezne kovine trde
- Titan
- Titanove zlitine
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.