COMPOSITE FLEX Disketna krtača DBU Ø 100x22,2 mm luknja SiC-filament-Ø 0,55 mm zrnatost 320 stacionarno

Št. art.: 4007220033760
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Krožnikasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220033760
EAN/GTIN 4007220033760
Številka proizvajalca 79183948
L-število L51510 960

Opis

Opis:

Zelo prilagodljiv ščetka. Še posebej je primeren za brušenje in površinsko obdelavo na stacionarnih strojih. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 1400 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 2300 vrt./min
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,2 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,55 mm
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 320
  • Dolžina, obrezovanje: 38 mm

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
  • Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev, manjša poraba toplote in učinkovitejša poraba hladilne tekočine zahvaljujoč posebni razporeditvi obrezovanja.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Obdelovalni stroji; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Obseg dobave:

  • Ta krožnikasta ščetka je dobavljena z dvema odprtinama dročnikov premera 6,5 mm. Premer krožnega vijaka 31 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico