Opis:
Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. Zaradi nanosa končnega obraza s celotno površino ščetke je še posebej primeren za ščetkanje na majhnih površinah. Pferd ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 18000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
- Metrična širina: 3 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø pot: 10 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 18 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
- Dolžina, obrezovanje: 6 mm
- Dolžina, skupno: 45 mm
Prednosti:
- Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Deluje brez isker.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Medenina
- Baker
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Cink
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.