Opis:
Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. Zaradi nanosa končnega obraza s celotno površino ščetke je še posebej primeren za ščetkanje na majhnih površinah. Pferd ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 18000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
- Metrična širina: 3 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø pot: 10 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 18 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
- Dolžina, obrezovanje: 6 mm
- Dolžina, skupno: 45 mm
Prednosti:
- Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Zelo dobra korozijska odpornost.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.