CC-GRIND-FLEX brusilni kolut 125x22,23 mm COARSE performance line SG STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220032831
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220032831
EAN/GTIN 4007220032831
Številka proizvajalca 64188125
L-število L51070 218

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. CC-GRIND FLEX je polprilagodljiv dodatek k TRDNI PLOŠČI CC-MLETJE. Razvit je bil posebej za strojno obdelavo varilnih šivov. Čelni zvari so lahko popolnoma izravnani. To pomeni, da so udrtine in grbe, ki jih je mogoče videti zlasti po slikanju ali slikanju, stvar preteklosti. Polfleksibilni brusni disk za jeklo z visoko učinkovitostjo brušenja in najvišjim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: CC-GRIND FLEX (FLEX)
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: GROBO (grobo)

Prednosti:

  • Najhitrejši napredek pri delu zahvaljujoč visoko agresivnemu brusno sredstvo.
  • Veliko bolj ergonomsko kot plošča za grobo brušenje: Hrup in vibracije se zmanjšajo za 50 %, prah pa za 80 %.
  • Kompozitna struktura podporne plošče iz steklenih vlaken zagotavlja enako robusten in varen uporaba kot pri modelu plošča za grobo brušenje.
  • Popolnoma ravna izravnava solnih zvarov – brez udrtin in grb.
  • Bistveno boljša površina v primerjavi z grobimi ploščami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabljajte samo s površino, ki ni primerna za obodno brušenje. Za optimalno delovanje uporabite vpenjalno prirobnico ZA BRUŠENJE SFS CC s ploskim kotom napada.
  • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jeklo

Obseg dobave:

  • Komplet vpenjalnih prirobnic SFS naročite ločeno.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico