Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. CC-GRIND FLEX je polprilagodljiv dodatek k TRDNI PLOŠČI CC-MLETJE. Razvit je bil posebej za strojno obdelavo varilnih šivov. Čelni zvari so lahko popolnoma izravnani. To pomeni, da so udrtine in grbe, ki jih je mogoče videti zlasti po slikanju ali slikanju, stvar preteklosti. Polfleksibilni brusni disk za jeklo z visoko učinkovitostjo brušenja in najvišjim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: CC-GRIND FLEX (FLEX)
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: GROBO (grobo)
Prednosti:
- Najhitrejši napredek pri delu zahvaljujoč visoko agresivnemu brusno sredstvo.
- Veliko bolj ergonomsko kot plošča za grobo brušenje: Hrup in vibracije se zmanjšajo za 50 %, prah pa za 80 %.
- Kompozitna struktura podporne plošče iz steklenih vlaken zagotavlja enako robusten in varen uporaba kot pri modelu plošča za grobo brušenje.
- Popolnoma ravna izravnava solnih zvarov – brez udrtin in grb.
- Bistveno boljša površina v primerjavi z grobimi ploščami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabljajte samo s površino, ki ni primerna za obodno brušenje. Za optimalno delovanje uporabite vpenjalno prirobnico ZA BRUŠENJE SFS CC s ploskim kotom napada.
- Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Obseg dobave:
- Komplet vpenjalnih prirobnic SFS naročite ločeno.