Opis:
Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. Pferd ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Naravne ščetine ščetke (živalske dlake) so še posebej primerne za lahka čistilni in odstranjevanje prahu, kot tudi za poliranje (v kombinaciji s polirnimi pastami). Ščetine so manj prožne in trše kot kozove lase obrezane ščetke. Naravne ščetine lahko prenesejo temperature do 150 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
- Metrična širina: 2 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0 mm
- Ø Zunanja metrika: 19 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Material za skladiščenje: Črna ščetina (SBS)
- Dolžina, obrezovanje: 5 mm
- Dolžina, skupno: 46 mm
Prednosti:
- Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Delo od točke do točke je mogoče na težko dostopnih mestih.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljši rezultat poliranja uporabite ščetka with polirna pasta.
- Opravila obdelave: Čisto; poliranje
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.