Izvedba:
Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN Power disk navdušuje s svojo agresivno rezalno zmogljivostjo in izjemnim življenjska doba, zaradi česar je izjemno ekonomičen. To je najboljši konvencionalni disk za jeklo. Za zahtevne uporabnike je visokozmogljiva plošča POLIFAN Power prva izbira za strojno obdelavo jekla na svetu. Vsestranski POLIFAN disk odlikuje optimalno razmerje izjemne življenjska doba in največja zmogljivost rezanja.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 10200 vrt./min
- Oblika: PFC / B / T29
- Izvedba: Brez specifikacij
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Hiter napredek pri delu in največja stroškovna učinkovitost zaradi agresivne zmogljivosti strojne obdelave.
- Maksimalna agresivnost skozi celotno življenjsko dobo.
- Zmanjšana menjava orodja zaradi izjemne življenjska doba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Primeren tudi za površinsko brušenje jekla.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo