Samolepilni korundni brusilni kolut PSA Ø 30 mm A80 za izdelavo orodij in kalupov

Št. art.: 4007220027158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220027158
EAN/GTIN 4007220027158
Številka proizvajalca 42832208
L-število L51050 65

Opis

Opis:

zahvaljujoč prilagodljivemu sistemu samolepilnih brusnih listov in držalo-ju je mogoče tudi uporaba on. S sistemom držalo lahko samolepilne brusilne plošče uporabljate na komercialno dostopnih kotnih brusilnikih s hitrostnim krmiljenjem ali počasnim delovanjem.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12700 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 6500 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 30 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Enostavna in hitra menjava orodja.
  • Visokokakovostni lepilni priključki zagotavljajo, da je ronde varno pritrjen na držalo.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Brusilne liste vstavite s sredstvom držalo za brusne pole. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Končna obdelava; postopno fino brušenje; izenačevanje; končna obdelava površine
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 20 m/s.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico