Držalo za samolepilni brusilni kolut PSA-H Ø 20 mm Shank-Ø 2,35 mm

Št. art.: 4007220026939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220026939
    EAN/GTIN 4007220026939
    Številka proizvajalca 42160002
    L-število L51050 2048

    Opis

    Izvedba:

    • Ni podatkov

    Opis:

    Prilagodljivo držalo za brusne pole za uporabo samolepilnih brusnih listov. držalo za brusne pole je bil posebej zasnovan za izdelavo orodij in kalupov.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: PSA-H
    • VRT/MIN, največ: 19100 vrt./min
    • Izvedba: Brez specifikacij
    • Metrična širina: 0 mm
    • Ø Zunanja metrika: 18 mm
    • Ø Metrična gred: 2,35 mm
    • Dolžina, gred: 35 mm

    Prednosti:

    • Visokokakovostni lepilni priključki zagotavljajo, da je ronde varno pritrjen na držalo.
    • Enostavna in hitra menjava orodja.
    • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 20 m/s.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico