Nosilec za samolepilni brusilni kolut PSA-H Ø 12 mm, Ø 2,35 mm

Št. art.: 4007220026885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220026885
EAN/GTIN 4007220026885
Številka proizvajalca 42160000

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Prilagodljivo držalo za brusne pole za uporabo samolepilnih brusnih listov. držalo za brusne pole je bil posebej zasnovan za izdelavo orodij in kalupov.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PSA-H
  • VRT/MIN, največ: 31800 vrt./min
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 2,35 mm
  • Dolžina, gred: 35 mm

Prednosti:

  • Visokokakovostni lepilni priključki zagotavljajo, da je ronde varno pritrjen na držalo.
  • Enostavna in hitra menjava orodja.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 20 m/s.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico